- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- フィルター カッターのおすすめ人気ランキング
フィルター カッターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新225件の「フィルター カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布 カッター」、「プラダンカット」、「紙管 カッター」などの商品も取り扱っております。
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)
280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)
60~140
刃厚(mm)
3
刃外径(mm)
20
材質(刃)
HSS
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。
刃径(Φmm)
60
材質(刃)
SKS
材質
ABS・TPR
全長(mm)
195
タイプ
替刃式・左右両用
刃厚(mm)
0.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃径(Φmm)
45
材質(刃)
タングステン鋼
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
859-0627
適合替刃
円形刃45ミリ替刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)
9
タイプ
ロールスタンド用カッターレール
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
分別廃棄処分に役立つ優れ物!!
分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。
使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。
短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。
オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ
(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ
能力(mm)
(エレメント径)64~108
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。
外径(Φmm)
58~130(適用オイルフィルター)
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)
60
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
294-2593
質量(g)
97
刃厚(mm)
0.35
材質(刃)
タングステン鋼
適合替刃
円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)
15-75
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)
38
ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用
用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター
適合
20Lペール缶
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番
765-7005
適合機種
00448
質量(kg)
9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。
廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。
ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
用途オイルフィルターの廃棄時分別に
適合
20Lペール缶
適合本体
モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)
材質
本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25
質量(g)
610
幅(cm)
9.7
長さ(cm)
32
高さ(cm)
2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。
用途ゴミの分別リサイクルに
使用範囲(mm)
60~140
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
刃厚(mm)
3
刃外径(mm)
20
材質(刃)
HSS
取扱説明書
(5.9MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質
アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。
寸法(mm)
575×330×210
質量(kg)
7.79
適合寸法(mm)
オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)
45
適合替刃
RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷